曜日別特売

パソコンケース 13.3インチ ハンドル付 縦型 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK

パソコンケース 13.3インチ ハンドル付 縦型 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース 13.3インチ ハンドル付 縦型 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース 13.3インチ ハンドル付 縦型 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース 13.3インチ ハンドル付 縦型 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース 13.3インチ ハンドル付 縦型 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース 13.3インチ ハンドル付 縦型 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース 13.3インチ ハンドル付 縦型 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK - エレコム

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”縦型インナーバッグです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。
本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。
表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。
バックパックへの収納にも便利な、持ち運びやすい縦型タイプです。
バックパックなど縦型のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。
気室が大きく開閉して収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様のL字開閉設計です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種13.3インチまでのノートパソコン材質ポリエステル、ポリウレタンブラック質量(g)約270備考※W約220mm×D約18mm×H約308mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。表面処理撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×20×328※ハンドル含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×18×308※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法ポケット【背面】オープンポケット×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16398771ZSB-IBTHVP13BK
4,730
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする