エレコム
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 床用モール LD-GA1307M 専用 】
基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール(LD-GA1307M)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途
床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。
床用モール長さ1m幅45mm用(LD-GA1307M用)です。
基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
位置合わせが容易にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
PVC
色
ベージュ
適合機器
LD-GA1307M
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.2×69.2×12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16398658
LD-GAM37M
¥
1,010
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください