エレコム
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MWH)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途
配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。
フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MWH用)です。
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
PVC
色
ホワイト
適合機器
LD-GAF2MWH
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×11.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16398588
LD-GAFM2MWH
¥
330
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください