cotta
紙コップ 7 ホワイト
白いシンプルな紙コップです。
材質
バージンパルプ
容量(mL)
205
口径×高さH(mm)
73×77
寸法(Φ×mm)
口73×H77(底51)
底径(Φmm)
51
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16667336
207
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください