曜日別特売

カステラケース 潮路 1斤用

カステラケース 潮路 1斤用 - cotta

カステラ用のケースです。
箱の形態→異人:筒式 他:かぶせ

材質本体:コートカード紙、中:メタルシルバー寸法(mm)257×91×H63サイズ1斤用質量(g)140.3内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16667711301
4,220
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする