cotta
カステラケース 帆船
カステラ用のケースです。
箱の形態→異人:筒式 他:かぶせ
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16667720
306
本体:コートカード紙、中:メタルシルバー
257×91×H63
1斤用
140.3
1斤用
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16667729
307
本体:コートカード紙、中:メタルシルバー
257×136×H63
1.5斤用
178.6
1.5斤用
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16667738
308
本体:コートカード紙 中:メタルシルバー
257×181×H63
2斤用
207.3
2斤用
¥
5,220
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください