cotta
和菓子カップ エスコン 丸85 黒
和菓子や洋菓子に幅広く使える、高さのある容器です。
材質
本体:PS、ふた:A-PET
色
本体:黒、ふた:透明
寸法(Φ×mm)
直径85×H13(ふた:H61)
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16668587
532
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください