cotta
和菓子容器 DS-2 片黒
和菓子などが2つ入る容器です。
ふたの片側は、くっついているタイプです。
練り切りやおまんじゅうなどにどうぞ。
材質
OPS
寸法(mm)
133×78×H22(ふた:H20)
色
本体:黒、ふた:透明
質量(g)
5.3
内寸(mm)
115×58
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16668621
541
¥
1,335
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください