和菓子容器 DS-2 片白

和菓子容器 DS-2 片白 - cotta

和菓子などが2つ入る容器です。
ふたの片側は、くっついているタイプです。
練り切りやおまんじゅうなどにどうぞ。

材質OPS寸法(mm)133×78×H22(ふた:H20)本体:白、ふた:透明質量(g)5.3内寸(mm)115×58内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16668630542
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする