cotta
和菓子容器 DS-3 片白
和菓子などが3つ入る容器です。
材質
OPS
寸法(mm)
184×74×H20(ふた:H25)
色
本体:白、ふた:透明
内寸(mm)
173×58
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16668648
545
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください