cotta
和菓子容器 DS-6 木目
和菓子などが6つ入る木目の容器です。
材質
OPS
寸法(mm)
底:43×43、上部:48×48
色
本体:木目、ふた:透明
内寸(mm)
155×103
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16668666
547
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください