cotta
和菓子容器 KH-6 黒
練り切りやおまんじゅうなどが6つ入る和菓子容器です。
材質
HIPS
寸法(mm)
183×123×H20(ふた:H20)
色
黒
内寸(mm)
173×113
耐熱温度(℃)
約80
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16668691
553
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください