cotta
和菓子容器 KH-12 黒(フタ+本体)
和菓子などを入れる円形の容器です。
材質
本体HIPS フタOPS
色
本体:黒、ふた:透明
寸法(Φ×mm)
直径140×H15(ふた:H33)
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16668709
558
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください