曜日別特売

だんごパック D-25C

だんごパック D-25C - cotta

おだんごが5本入る仕切り付きの容器です。
ふたが嵌合になっているので、テープなども不要です。

材質OPS寸法(mm)186×165×H25(ふた:H13)質量(g)16内寸(mm)161×40内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16668761566
6,100
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする