cotta
cotta ガス袋 115×140 (カマス雲龍_ピンク) B-1
ウェルパック適合目安:B-30
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質
雲龍紙/KOP#20/PE#15/L-LDPE#25
寸法(mm)
115×140
色
ピンク
サイズ
中
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16670267
1004
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください