cotta ガス袋 115×140 (カマス無地_透明) B-2

cotta ガス袋 115×140 (カマス無地_透明) B-2 - cotta

ウェルパック適合目安:B-30
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応

材質KOP#20/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)115×140無地サイズ内容量1セット(100枚)
注意
※こちらの商品は、酸素バリア性の優れている素材を使用しております。その反面、素材が黄色がかってくることが御座います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166702761005
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする