cotta
cotta ガス袋 130×160 (カマス無地_透明) C-2
ウェルパック適合目安:B-50
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質
KOP#20/PE#15/L-LDPE#25
寸法(mm)
130×160
色
無地
サイズ
大
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16670310
1008
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください