cotta
cotta ガス袋 135×170 (カマス雲龍柄_白) C-3
ウェルパック適合目安:B-50
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質
雲龍紙/PE#15/KOP#20/L-LDPE#25
寸法(mm)
135×170
色
和紙
サイズ
大
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16670319
1009
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください