cotta
cotta ガス袋 55×150+25 (横マチ無地_透明) E-2
焼き菓子などを入れるのに便利な透明のガス袋です。
お菓子のサイズの目安(1個あたり):約横40×縦90×厚み30mm
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質
SPR#15/LLD#60
寸法(mm)
55×150 横マチ25
色
透明無地
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16670906
1091
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください