cotta ガス袋 50×150+40 (横マチ無地_透明) E-3

cotta ガス袋 50×150+40 (横マチ無地_透明) E-3 - cotta

ウェルパック適合目安:B-20
中に入れるお菓子のサイズの目安:約横41×縦100×厚み35mm
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応

材質SPR#15/LLD#60寸法(mm)50×150 横マチ40透明無地内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166709151092
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする