cotta ガス袋 80×400+60 (横マチ無地_パウンドケーキ用_透明) 2

cotta ガス袋 80×400+60 (横マチ無地_パウンドケーキ用_透明) 2 - cotta

ウェルパック適合目安:B-200
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応※
ヒートシール対応
冷凍対応

材質透明蒸着PET#12/PE#20/L-LDPE#30寸法(mm)80×400 横マチ60透明無地内容量1セット(100枚)
注意
※アルコール揮散をご使用いただけますが、内容物・袋容量に対して過剰となるアルコールが蒸散された場合、袋の外観不良が発生することがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166710101127
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする