cotta
cotta ガス袋 70×115 (合掌無地_透明) A-4
ウェルパック適合目安:B-10
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質
透明蒸着PET#12/CPP#40
寸法(mm)
70×115
色
透明無地
質量(g/枚)
0.97
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16671308
1204
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください