cotta
cotta ガス袋 45×220 (合掌無地_透明) A-6
耐熱温度:常温
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質
透明蒸着PET#12/CPP#40
寸法(mm)
45×220
色
透明無地
質量(g/枚)
1.30
内容量
1セット(100枚)
注意
※加熱用ではないので加熱するとバリア性が失われる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16671326
1206
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください