cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ和紙無地_黄) D-7

cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ和紙無地_黄) D-7 - cottacotta ガス袋 52×150+38 (横マチ和紙無地_黄) D-7 - cotta

ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応

材質ソフロン/PE#15/KOP#20/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38和紙黄無地内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166715181237
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする