cotta
cotta ゼリースタンドパック 90×120+27 (底マチ無地_透明)
ゼリーの色が映える透明のスタンドパックです!
ヒートシール対応
冷凍対応
材質
ONY#15/LLD#70
寸法(mm)
90×120 底マチ27
容量(mL)
90~100
容量
90~100cc
耐熱温度(℃)
-40~80で30分(100℃以下)対応※煮沸不可条件(100℃)
内容量
1セット(100枚)
注意
※脱酸素剤対応ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16671877
1306
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください