cotta
ブラックトレー丸 78
耐油性、耐水性に優れたプラ素材の丸型トレーです。
洋菓子のトレーにどうぞ。
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
質量(g)
2
寸法(Φ×mm)
直径78×H9、内径60
レンジ
不可
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16677371
3999
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください