アルタン ケースフレッシュ

アルタン ケースフレッシュ - cotta

鮮魚店・精肉店における冷蔵ケースや寿司店・割烹料理店等のネタケース、飲食店・洋菓子・パン店のショーケースのくもり止めに。
全成分が食品添加物で、安全、無臭です。効果が長時間持続します。
アルコールを含んでいますので除菌の効果もありケースを清潔に保ちます。
さかさまにしても噴霧できます。

成分食品添加物、アルコール、精製水材質食品添加物、アルコール、精製水容量(mL)150繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166785705104
1,958
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする