曜日別特売

クリップシーラー Z-1

クリップシーラー Z-1 - cottaクリップシーラー Z-1 - cottaクリップシーラー Z-1 - cotta

シールや密封を簡単に行うことができるクリップシーラーです。20センチ幅のシールが可能です。
クリップの取っ手を握って口を開け袋を挟み、ランプが消えるまでボタンを押すだけの簡単シーラーです。
手作りお菓子等のラッピングや、多量の食材小分け時の密封、開封後の乾物の長期保存などに最適です。
交換用テフロンテープ:5095、交換用ヒーター:5172

寸法(mm)42×255×H71質量(g)約205電圧(V)100消費電力(W)200内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166786065131
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする