cotta
FB K 4 スリムレター ORANGE
手書き風の英字がプリントされた柄です。
材質
晒クラフト紙
寸法(mm)
130×80×H235
色
オレンジ
規格
130×80×H235mm
素材
晒クラフト紙
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16679270
5432
¥
885
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください