cotta
C920 イエローカップ(1000入)
仕様
【オーブン】可
材質
グラシン・シリコン(パターンコート)
寸法(mm)
48×H38
容量
100cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1包(1包)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16681117
6126
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください