cotta
スモールシフォン スウィートフォトペット蓋付 SC837A
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
本体:E段晒片艶クラフト 蓋:A-PET
サイズ
小
容量
700cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1個(50個)
注意
※フタ付
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16681135
6128
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください