曜日別特売

スモールシフォン 白無地ペット蓋付 SC835A

スモールシフォン 白無地ペット蓋付 SC835A - cotta

シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。

仕様【オーブン】可材質E段 晒片艶クラフト アイボリー紙 蓋:A-PET白無地サイズ容量700cc耐熱温度(℃)180(目安)内容量1セット(50セット)
注意
※フタ付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166812216137
8,150
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする