cotta
シフォン白無地ペット蓋付 SC840A
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
本体:E段晒片艶クラフト 蓋:A-PET
色
白無地
サイズ
1650cc
容量
1650cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1組(50組)
注意
※フタ付
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16681239
6139
¥
14,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください