cotta
ジャム瓶100 本体
小さい手のひらサイズのジャム瓶です。
スパイス入れにも大活躍!
本体とフタは別売りです。
蓋が密閉しづらい場合は奥までしっかり締めると密閉します。
また煮沸消毒すると中が真空になり閉まるようになります。
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
111
質量(g)
約110
寸法(Φ×mm)
底57×H76(口45.6)
底径(Φmm)
57
内容量
1本(4本)
注意
※急激な温度変化は破損の恐れがあるためお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16681860
6373
¥
396
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください