曜日別特売

ジャム瓶 140ST(本体のみ)

ジャム瓶 140ST(本体のみ) - cottaジャム瓶 140ST(本体のみ) - cotta

手のひらサイズのジャム瓶です。
本体とフタは別売りです。フタとギフトボックスは下記商品番号ををご覧ください。
適合蓋:56776・56777・6390
ジャム瓶用ギフト箱/2本用:58284(ベリーレッド)・58286(クリーム)、3本用:58285(ベリーレッド)

材質耐熱ガラス(急激な温度差での使用不可)容量(mL)140質量(g)約120寸法(Φ×mm)59×H77内容量1本(4本)
注意
※急激な温度変化は破損の恐れがあるためお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166819056389
436
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする