cotta
4464デザート瓶(本体)
仕様
【オーブン】不可
材質
瓶
容量(mL)
90
寸法(Φ×mm)
52×75
内容量
1個(5個)
注意
※割れ物の為、運送途中での破損の可能性もこざいます。使用前にご確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16682815
7698
¥
655
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください