cotta
スタンダードカップ グリーン 76径×70 (25入)
適合
フタコード:7709・56121、専用BOX:57442・57443
材質
PS
色
グリーン
サイズ
185ml
容量(mL)
185
寸法(Φ×mm)
76×H70
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16682989
7735
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください