cotta
手提げフレッシュホワイト5号 (プレスコート)トレーなし
適合
トレーコード:2116・1846・1906・3901・57137・53712
材質
ダンボール
寸法(mm)
190×190×H112
サイズ
5号
内容量
1枚(10枚)
注意
※台紙・トレーは付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16683138
7771
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください