cotta
パイ函 C-02 7P 白 (プレスコート)トレーなし
適合
トレー:No.1848・No.3903
材質
コートボール
寸法(mm)
248×248×H75
色
白
内容量
1枚(10枚)
注意
※台紙・トレーは付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16683296
7791
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください