cotta
パイ函 C-28 5P ピンク (プレスコート)トレーなし
適合
トレー:No.1846・No.1906・No.3901
材質
コートボール
寸法(mm)
185×185×H85
色
ピンク
内容量
1枚(10枚)
注意
※台紙・トレーは付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16683305
7792
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください