曜日別特売

クレールカップ

クレールカップ - cottaクレールカップ - cotta

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったり!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。

材質GP容量(mL)130質量(g)12.2寸法(Φ×mm)直径86×H35(八角形)耐熱温度(℃)約65内容量1個(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166834797857
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする