cotta
アトリエグルメR 黒88径×H39(40)
適合
フタコード:51322・51323・56114
材質
PP
色
黒
容量(mL)
130
寸法(Φ×mm)
88×H39
内容量
1個(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16683506
7861
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください