ミニプリカップ

ミニプリカップ cotta

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。
適合フタコード:7740 専用BOX:7904もあります。
同じ形の耐熱温度の違う商品(7903)もございます。7903の商品は少し青みがかったお色です。

材質PS 容量(mL)100 質量(g)17 寸法(Φ×mm)口60×H50 耐熱温度(℃)約70 内容量1個(20個)
注意
※冷凍不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16683585 7901
1,920
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする