cotta
ミニカップ(1/2オンス) 本体のみ
プリンのカラメルを入れるのにぴったり!
お弁当のケチャップやマヨネーズなどを入れるのにも活躍します。
材質
HIPS
色
白
容量(mL)
15
寸法(Φ×mm)
口43×H23(底30)
耐熱温度(℃)
約70~80
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16683716
7982
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください