曜日別特売

ミニカップ(3/4オンス) 本体のみ

ミニカップ(3/4オンス) 本体のみ - cottaミニカップ(3/4オンス) 本体のみ - cotta

プリンのカラメルを入れるのにぴったり!
お弁当のケチャップやマヨネーズ、ドレッシング入れなどにも活躍します。

材質HIPS容量(mL)22寸法(Φ×mm)口43×H35耐熱温度(℃)約70~80内容量1個(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166837257983
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする