cotta
マルチギフトケースホワイト
色
ホワイト
内容量
1セット(10セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
サイズ
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16683890
8188
※中枠は適合商品No.8195。
166×248×H60
1号
1号
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16683899
8189
中枠は適合商品No.8196
248×248×H60
2号
2号
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16683908
8190
※中枠は適合商品No.8197。
248×328×H60
3号
3号
¥
6,370
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください