cotta
マルチギフトケース 中枠・仕切
材質
コートカード
規格
箱と同時注文
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕切数(個)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16683917
8195
1号
10ケ用
1号
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16683926
8196
2号
15ヶ用
2号
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16683935
8197
3号
20ケ用
3号
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください