cotta
マーブルカップB白
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PP
容量(mL)
100
質量(g)
9.9
寸法(Φ×mm)
直径71×H36
耐熱温度(℃)
約100~120
内容量
1個(20個)
注意
※PP素材なので、耐熱約100~120℃ではありますが、オーブン湯せんで蒸し焼きする場合は約110℃が限度です。
※プリンを作る際は必ず湯せんご利用ください。天板で直接加熱すると容器が溶ける恐れがあります。
※耐熱温度はあくまで目安です。使用用途によっては異なりますので、テストしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16684337
8377
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください