cotta
アルミカップ50金
仕様
【オーブン】可(高温度で焼成可)
材質
アルミ
色
金
容量
50cc
寸法(Φ×mm)
50×23H
内容量
1個(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16684687
8524
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください