cotta
アルタン78-R 4.8L
アルコールが揮発した後も、効果が持続します。
食品にかかっても安全です。
噴霧後の水拭きや拭き取りの必要がありません。
中性なのでサビがでません。
用途
調理器具と加工食品の衛生管理
成分
エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、ポリリジン、乳酸、乳酸ナトリウム、精製水
適合
スプレー付きボトル:8439、詰替用:8565
容量(L)
4.8
液性
中性
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16684818
8566
¥
8,177
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください